Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 7.5 A, 180 W, TSP 180-124 WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 7.5 A, 180 W, TSP 180-124 WR
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 7.5 A, 180 W, TSP 180-124 WR
Artikel-Nr.:
     4502-32C4312
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 180-124 WR
EAN/GTIN:
     4099891284787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Stromversorgung, TSP 180-124 WR, Traco Das TSP 180-124 WR ist ein Hochleistungsnetzteil für die DIN-Schienenmontage und verfügt über weite Eingangsbereiche von 85-132 / 187-264 / 323-550 VAC. Mit diesen Eingangsbereichen kann das Netzgerät in nahezu allen ein- und mehrphasigen Stromnetzen weltweit eingesetzt werden. Eine hohe, kontinuierlich verfügbare Leistungsreserve garantiert den zuverlässigen Anlauf von Lasten mit hohen Einschaltströmen. Features * Robustes Metallgehäuse für raue Industrieumgebungen * Industrieller Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +70 °C * Strom OK-Signal * Fernbedienung ein/aus * Schock- und vibrationsfest * Unbegrenzter Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz * Puffermodul für Notstromversorgung * Batterie-Controller-Modul
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
7.5 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-132 VAC, 187-550 VAC
Höhe:
110 mm
Leistung:
180 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
110 mm
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, 180w tischnetzteil 24v, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 196,45*
€ 263,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 264,88*
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 311,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.