| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0122 Herst.-Nr.: PCE-DT 65 EAN/GTIN: 4250348710475 |
| | |
|
| | |
| Tachometer, PCE-DT 65, PCE Instruments Das PCE-DT 65 ist ein digitales Handtachometer, das sowohl berührende als auch berührungslose Messungen der Drehgeschwindigkeit und der linearen Geschwindigkeit vornehmen kann. Das Handheld-Tachometer verfügt über einen integrierten Laser und einen mechanischen Aufsatz mit Kontaktsonden und ist damit das ideale Messinstrument für Maschinen, Motoren, Förderbänder und andere bewegliche Teile. Berührungslose Messungen werden mit Hilfe eines Laser-Reflexionsbandes durchgeführt, das auf dem beweglichen Teil befestigt wird. Berührende Messungen werden mit dem mitgelieferten mechanischen Aufsatz und den Kontaktsonden durchgeführt. Features * Drehzahlmessung: U/min * Oberflächengeschwindigkeit: m/min * Anzahl der Umdrehungen: Zähler * Frequenz: m, in, ft, yd * Lineare Messung: m, in, ft, yd Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | ±0,05 % | Messbereich: | 2 bis 99999 U/min | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.296 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,54* | € 103,48* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,37* | € 103,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,21* | € 118,30* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,47* | € 119,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,13* | € 168,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|