Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsionstester PCE-FB 10TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torsionstester PCE-FB 10TS
Torsionstester PCE-FB 10TS
Torsionstester PCE-FB 10TS
Torsionstester PCE-FB 10TS
Torsionstester PCE-FB 10TS
Torsionstester PCE-FB 10TS
Artikel-Nr.:
     4502-31K0114
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FB 10TS
EAN/GTIN:
     4250348714633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmoment-Messgerät, PCE-FB 10TS, PCE Instruments Das Drehmomentmessgerät ermöglicht die Aufnahme von Werkzeugen mit einem maximalen Durchmesser von 13 mm und bietet somit ein breites Anwendungsspektrum. Es verfügt über zwei einstellbare Schwellen, die die Drehung der Schrauben überwachen und den Anwender bei Erreichen der Grenzen akustisch warnen können. Somit kann das Drehmomentmessgerät auch ohne Sichtkontakt zur Anzeige verwendet werden. Das Display zeigt auf einen Blick den Losbrech- oder Anzugsvorgang sowie den aktuellen Kraftverlauf an. Die Abtastrate kann individuell bis zu 1000 Hz eingestellt werden. Die Messdaten können während oder nach der Messung an die mitgelieferte, herunterladbare PC-Software des Drehmomentmessgeräts übertragen werden oder im Gerät auf der Micro-SD-Karte gespeichert bleiben. Das Prüfgerät wird über austauschbare AA-Mignon-Batterien betrieben und ermöglicht so einen flexiblen Einsatz. Features * Max. 0,5 % Genauigkeit vom Messbereich * Messrate frei einstellbar bis zu 1000 Hz * 24-Bit-Prozessor * USB und RS-232 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Drehmomentbereich:
10 Nm
Genauigkeit:
±0,5 %
Höhe:
40 mm
Länge:
210 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,87*
€ 2.291,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,12*
€ 2.273,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,65*
€ 2.183,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,54*
€ 2.131,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,39*
€ 2.080,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.