Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
PCE Instruments Drucksensor, PCE-DPG 100
Artikel-Nr.:
     4502-31K0088
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DPG 100
EAN/GTIN:
     4250348721259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Manometer, PCE-DPG 100, PCE Instruments Das Manometer des PCE-DPG 100 eignet sich hervorragend zur Überwachung und Anzeige von Luft- und Wasserdruck. Dank seiner hohen Messauflösung und hohen Genauigkeit ist dieses Manometer vielseitig einsetzbar. Der aktuelle Druck wird vom Manometer als Wert und gleichzeitig als Balkendiagramm angezeigt. Als zusätzliche Funktion bietet das Manometer eine Spitzenwertfunktion. Diese Funktion zeigt dem Bediener auf Knopfdruck den am Manometer gemessenen maximalen und minimalen Druck an. Features * Messbereich bis zu 1450 psi, 100 bar * Skalierte Balkengrafik * Großes 2,5-Zoll-Display * Einstellbare Hintergrundbeleuchtung * 1,4" NPT-Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucksensor
Genauigkeit:
0,25 %
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 100 bar
min. Temperatur:
-10 °C
Schutzart (IP):
IP56
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 333,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 288,30*
€ 333,02*
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 333,37*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 603,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPG 6
ab € 287,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPG 10
ab € 286,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPG 25
ab € 286,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPG 3
ab € 288,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DPG 200
ab € 286,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.