Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
PCE Instruments Druckmessgerät, PCE-PDA 10L
Artikel-Nr.:
     4502-31K0083
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PDA 10L
EAN/GTIN:
     4250348717658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Manometer, PCE-PDA 10L, PCE Instruments Die Differenzdruckmessgeräte des PCE-PDA 10L sind zuverlässige Differenzdruckmessgeräte für die Druckmessung von Gasen im Bereich von ± 200 kPa, ± 2 kPa und 20 kPa je nach Modell. Das Differenzdruckmessgerät verfügt über viele verschiedene Druckmessfunktionen. Damit stehen dem Anwender mehr als 16 Einheiten zur Verfügung. Darüber hinaus misst das Differenzdruckmessgerät neben dem Differenzdruck auch die Temperatur, die Strömungsgeschwindigkeit und den Volumenstrom. Zusätzlich kann der maximale und minimale Differenzdruck im zweiteiligen Grafikdisplay angezeigt werden. Die Auflösung des Differenzdruckes ist optional umschaltbar. Das Differenzdruckmessgerät verfügt über einen Hochpräzisionsmodus, der die Auflösung um das Zehnfache erhöht. Features * Grafikdisplay mit Beleuchtung * Min- und Max-Wert-Speicher * Datenlogger und Dichtheitsprüfung * Schnellkupplungsanschluss * Temperatur, Durchflussmessung * Hochpräziser Messmodus
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Druckmessgerät
Genauigkeit:
±0,5 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
± 20 kPa
min. Temperatur:
0 °C
Schutzart (IP):
IP41
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 636,76*
€ 733,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 665,70*
€ 765,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,96*
€ 896,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,05*
€ 852,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.