Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-T 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger PCE-T 1200
Datenlogger PCE-T 1200
Datenlogger PCE-T 1200
Datenlogger PCE-T 1200
Datenlogger PCE-T 1200
Datenlogger PCE-T 1200
Artikel-Nr.:
     4502-31K0066
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 1200
EAN/GTIN:
     4250348712004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturlogger
Klima-Messgerät, PCE-T 1200, PCE Instruments Das PCE-T 1200 ist ein 12-Kanal-Klimamessgerät, das SD-Karten bis zu einer Größe von 16 GB aufnehmen kann. Mit der optionalen Software kann das Klimamessgerät über USB an einen PC angeschlossen werden, um Daten direkt zu übertragen und mit Microsoft Excel auszuwerten. Das Datenaufzeichnungsintervall kann von 1 Sekunde pro Kanal bis zu einem Maximum von 3600 Sekunden eingestellt werden. Das 4,5-Zoll-LCD-Display verfügt über eine grüne Hintergrundbeleuchtung und kann bis zu acht Messkanäle gleichzeitig anzeigen (CH 1 ... CH 8). Mit nur einem Tastendruck können die restlichen Kanäle (CH 9 ... CH 12) angezeigt werden. Das Klimamessgerät arbeitet mit sechs verschiedenen Arten von Messwertgebern oder Sensoren, darunter Thermoelemente vom Typ K, Typ J, Typ T, Typ E, Typ R und Typ S. Features * 12-Kanal-Datenlogger für Temperatur (°C / F) * 4,5" grafisches LCD-Display (82 x 61 mm / 3,2 x 2,4 in) * Einstellbares Timer-Intervall für die Datenaufzeichnung * Kompatibel mit 6 verschiedenen Typen von Thermoelementen * Hoch- und Tiefalarm für jeden Eingangbr/> - Anzeige von Höchst- und Mindestwerten * Aufnahme einer SD-Speicherkarte mit bis zu 16 GB zum Speichern von Messdaten * Automatische Temperaturkompensation (ATC) * Hold-Funktion zum Einfrieren der angezeigten Werte
Weitere Informationen:
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
SD Karte
Speicherintervall:
1 bis 3600s
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments temperaturlogger, temperaturlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.051,73*
€ 1.163,57*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.057,69*
€ 1.163,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,57*
€ 1.384,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,18*
€ 1.367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,25*
€ 1.329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,80*
€ 1.289,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,73*
€ 1.251,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.