Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
PCE Instruments Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485, PCE-WSAC 50-211
Artikel-Nr.:
     4502-31K0018
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WSAC 50-211
EAN/GTIN:
     4250348716224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Luftdurchflussmesser, PCE-WSAC 50-211, PCE Instruments Das Windwarngerät kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Im Einsatz führt das Windmessgerät Messungen von kleinsten Windbewegungen durch. Das Windwarngerät kann zum einen zur Überwachung der aktuellen Windgeschwindigkeit eingesetzt werden. Andererseits ist es auch möglich, mit dem Windmessgerät den Durchschnittswert der letzten zwei oder fünf Minuten zu messen. Sind die Werte der Windgeschwindigkeit höher als die eingestellten Werte, wird zunächst ein Voralarm aktiviert, bevor der Alarm ausgegeben wird. Beide Alarme werden optisch und akustisch am Windwarngerät ausgegeben. Tritt der Voralarm in Kraft, blinkt eine gelbe LED auf der Vorderseite des Geräts und ein Piepser gibt einen periodischen Warnton ab. Wenn der normale Alarm aktiviert werden muss, blinkt die rote LED und das Gerät gibt einen Dauerton ab. Im Allgemeinen wird das Windwarngerät überall dort eingesetzt, wo eine Windüberwachung durchgeführt werden muss. Dies ist häufig in Fabriken, Bergwerken, Windkraftanlagen und ähnlichem der Fall. Bei Bedarf kann auch ein Relais an das Anemometer angeschlossen werden. Neben den geringen Windgeschwindigkeiten zeichnet sich das Windmessgerät durch seine hohe Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit aus. Features * Windwarnanlage mit einstellbaren Alarmen * 2 Alarmtypen * Eingebauter Piepser zur Alarmierung * Sensorversorgung über Auswertegerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anemometer, 115 VAC, 4-20 mA, RS-485
Genauigkeit:
±3 %
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 50 m/s
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.79 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.