Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3-15 VDC, nullspannungsschaltend, 3 A, DIN-Schiene, ED24D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3-15 VDC, nullspannungsschaltend, 3 A, DIN-Schiene, ED24D3
Halbleiterrelais, 3-15 VDC, nullspannungsschaltend, 3 A, DIN-Schiene, ED24D3
Artikel-Nr.:
     4502-31G1155
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     ED24D3
EAN/GTIN:
     4099889360448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Steckrelais
crydom halbleiterrelais
Halbleiterrelais Serie ED Typ Crydom ED. Für Schienen- und PCB-Montage, mit LED Betriebsanzeige und Flachsteckanschlüssen (4,8 mm); Betriebstemperatur: –30 bis +80 °C, Zulassungen: cUL. Nullspannungsschaltend mit Ausgangsspannung 24 bis 280 VAC. Maße: 29 x 12,7 x 37,4 (3,0 A 27,9) mm. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Steuerspannung): ED24D3, 3,0 A, 3,0 bis 15 VDC
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
3 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Steuerspannung:
3-15 VDC
Gewicht:
0.0186 kg
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,30*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 23,29*
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 23,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 24,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crydom
DRSED
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.