Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P5293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222305
EAN/GTIN:
     4044773476989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
LAPP 71222305 CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE stecker
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
20 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25 m, anschlussleitung, anschlussleitung 25m, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Verlängerungsleitung, Gummischlauchkabel, Gummischlauchleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.