Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P5281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222295
EAN/GTIN:
     4044773475425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
LAPP 71222295 CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE stecker
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
10 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.563 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 10m, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Verlängerungsleitung, Gummischlauchkabel, Gummischlauchleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,56*
€ 76,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,62*
€ 77,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 87,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.