Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Artikel-Nr.:
     4502-30P5279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71222231
EAN/GTIN:
     4044773474343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
LAPP 71222231 CEE-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
CEE stecker
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2.5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.668 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 5x2,5, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Verlängerungsleitung, Gummischlauchkabel, Gummischlauchleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 30,40*
€ 5,46*
ab € 22,14*
€ 30,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 34,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.