Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 6-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 6-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 6-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau
Artikel-Nr.:
     4502-30P1753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170489/100
EAN/GTIN:
     4044774752303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Polyurethan Ethernet-Kabel, Cat 5e, Ethernet/IP, 6-adrig, 0,12 mm², AWG 26, blau, 2170489/100
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Ethernet-Kabel
Außendurchmesser:
6.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Bussystem:
Ethernet/IP
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,12 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 408,002*
€ 444,022*
5
Frei Haus
ab € 408,054*
€ 445,974*
1
Frei Haus
ab € 407,80*
€ 463,20*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 455,75*
€ 493,75*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 495,69*
€ 561,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,43*
€ 668,1017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 558,13*
€ 664,1747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,80*
€ 641,172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,18*
€ 627,3442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,69*
€ 589,8711
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,9569* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.