Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Frontdurchführung, für Einbau-Betriebsstundenzähler, EFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Frontdurchführung, für Einbau-Betriebsstundenzähler, EFD
Ethernet Frontdurchführung, für Einbau-Betriebsstundenzähler, EFD
Artikel-Nr.:
     4502-30K4430
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     EFD
EAN/GTIN:
     4099891478070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU Phoenix Contact, Ethernetfrontdurchführung, 1308016, Janitza Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Einbau-Betriebsstundenzähler
Zubehörart:
Ethernet Frontdurchführung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.