Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisausgangsmodul, für PM-50, PMM000I0RL200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisausgangsmodul, für PM-50, PMM000I0RL200000
Relaisausgangsmodul, für PM-50, PMM000I0RL200000
Artikel-Nr.:
     4502-30K4163
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PMM000I0RL200000
EAN/GTIN:
     4099891640552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
I/O System
Funktions- und Technologiemodul
Relaisausgangsmodul, PMM000I0RL200000, REDLION Features * Bis zu 250 VAC oder 30 VDC * Abnehmbare Klemmleiste
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PM-50
Zubehörart:
Relaisausgangsmodul
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,66*
€ 98,01*
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 98,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 123,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.