| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30K4159 Herst.-Nr.: PMM000CM23200000 EAN/GTIN: 4099891640521 |
| | |
|
| | |
| Kommunikationsmodul, PMM000CM23200000, REDLION Fügt den grafischen Messgeräten PM-232 die RS50-Kommunikation hinzu. Features * Abnehmbarer Klemmenblock * Hardware-Status-LEDs Weitere Informationen: | | Geeignet für: | PM-50 | Zubehörart: | RS-232-Schnittstellenmodul | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Schnittstelle, Computer, Computerzubehör, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,83* | € 142,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,56* | € 142,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,80* | € 153,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|