Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4062
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 832
EAN/GTIN:
     4099891454449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe: 4,0 mm, Zahlenbild: weiß auf schwarz, Dezimalstellen schwarz auf weiß, Ausführung mit Frontrahmen Typ 0633.8. Anzeige: 7stellig, Anzeigebereich: 99.999,99 h, maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenaschluss, mit Lötstiften 06 x 0,6 mm, Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Spannungsversorgung, Leistungsaufnahme): 0 633 832, 12 VDC, 17 mA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Breite:
30 mm
Einbautiefe:
36.3 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
13.8 mm
Montage:
Leiterplattenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 VDC
Zählkapazität:
99999.99 h
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.02368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 31,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 44,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 633 815
ab € 28,53*
Ähnlich
Hengstler
0 633 825
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.