Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K4052
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 633 032
EAN/GTIN:
     4099891454418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler liegend, Hengstler 0633.032 In kleiner Bauform, ohne Rückstellung. Maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenanschluss, mit Lötstiften 0,6 x 0,6 mm Einbaulage: Rollenachse waagrecht Schutzart: IP 65 Spannungsversorgung : 12VDC Strom: 17 mA Schutzklasse: II Spannungstoleranz: ±10 % Ziffernhöhe: 4,0 mm Zahlenbild: weiß auf schwarz, Dezimalstellen schwarz auf weiß Anzeige: 7stellig Anzeigebereich: 99.999,99 h Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Breite:
25.2 mm
Einbautiefe:
14.6 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
31 mm
Leistungsaufnahme:
30 mW
Montage:
Leiterplattenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 VDC
Zählkapazität:
99999.99 h
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.0171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 32,03*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 43,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,45*
€ 44,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hengstler
0633533
ab € 39,75*
Sonstiges
Hengstler
0 633 832
ab € 22,23*
Sonstiges
Hengstler
0 633 815
ab € 28,53*
Sonstiges
Hengstler
0 633 825
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.