Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Großanzeige als Zähler und Tachometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrielle Großanzeige als Zähler und Tachometer
Industrielle Großanzeige als Zähler und Tachometer
Artikel-Nr.:
     4502-30K3504
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     LD400400
EAN/GTIN:
     4099891454791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Industrielle Großanzeigen als Zähler und Tachometer Typ Wachendorff LD. Mit 57 oder 101 mm hoher, roter, dimmbarer LED-Anzeige; Eingang: NPN-, PNP-Sensoren, CMOS, TTL, potentialfreie Kontakte und Permanentmagnetsensoren. Spannungsversorgung: 85 bis 250 VAC, 50/60 Hz, 14 VA oder 11 bis 16 VDC, 400 mA, Sensorversorgung: 11 bis 16 VDC, 50 mA (nur bei Betrieb an 230 VAC). Gehäuse: schwarz lackiertes Aluminum mit Befestigungswinkeln, Schutzart: IP 65 rundum. Ausführung als Zähler Typ LD. Einsetzbar als Stückzähler Technische Merkmale (Typ, Stellen, Ziffernhöhe, Maße (B x H, T = 57,2 mm), Gewicht): LD400400, 4-stellig, 101 mm, 508 x 200 mm, 3,63 kg
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Chassismontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Zählfrequenz:
35 kHz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Großanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Zähler, Impulszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,70*
€ 850,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 772,31*
€ 855,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,01*
€ 1.017,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,61*
€ 994,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,90*
€ 959,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,15*
€ 934,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,31*
€ 919,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.