Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen, für Zeitzähler, 2 405 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen, für Zeitzähler, 2 405 218
Rahmen, für Zeitzähler, 2 405 218
Artikel-Nr.:
     4502-30K3476
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     2 405 218
EAN/GTIN:
     4099891477769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
218, Rahmen Gr. 54 x 29, Eb. 50 x 25 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Zeitzähler
Zubehörart:
Rahmen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hengstler
2 405 232
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.