Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K3472
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 891 201
EAN/GTIN:
     4099891454364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 201 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Ziffernhöhe: 5,0 mm, Betriebstemperatur: - 10 bis +50 °C, Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 qmm und Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Befestigung: durch Klemmrahmen, Einbaulage: Rollenachse waagerecht. Schutzart: Front IP 66, Schutzklasse: II, Zulassungen (nur AC-Typen): UL, CSA. Tabellenangaben: Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme Technische Merkmale (Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme): 201, Ausf. f. Betrieb 24 VAC/50 Hz, 0,1 VA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraub-/Steckanschluss
Leistungsaufnahme:
750 mW
Montage:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 VAC
Zählkapazität:
9999.99 h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0458 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.