Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K3471
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 891 331
EAN/GTIN:
     4099891454357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 331 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Ziffernhöhe: 5,0 mm, Betriebstemperatur: - 10 bis +50 °C, Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 qmm und Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, Befestigung: durch Klemmrahmen, Einbaulage: Rollenachse waagerecht. Schutzart: Front IP 66, Schutzklasse: II, Zulassungen (nur AC-Typen): UL, CSA. Tabellenangaben: Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme Technische Merkmale (Typ, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme): 331, Ausf. f. Betrieb 12 bis 36 VDC, 350 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraub-/Steckanschluss
Breite:
43 mm
Einbautiefe:
54 mm
Genauigkeit:
0,01 h
Höhe:
27.2 mm
Leistungsaufnahme:
750 mW
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12-36 VDC
Zählkapazität:
9999.99 h
Gewicht:
0.0558 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,55*
€ 73,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,44*
€ 73,29*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 57,86*
€ 73,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,12*
€ 75,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 76,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.