Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Betriebsstundenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Betriebsstundenzähler
Einbau-Betriebsstundenzähler
Artikel-Nr.:
     4502-30K3280
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH833CJ
EAN/GTIN:
     4099891454715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler panasonic
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic TH8. Mit Rollenzählwerk, Betriebsanzeige und Werthaltung bei Spannungsabfall; Zeitbereich: 0 bis 9999,9 h, Auflösung: 0,1 h (6,0 min), Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C, Ziffernhöhe: 5,0 mm, Schutzart: IP 66, Zulassungen: CE, UL, CSA, Maße: 62 x 99 mm, Einbaumaß: 53 x 89,5 mm, Tafelstärke: 1,0 bis 9,0 mm. Typ: TH833CJ, 12 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubklemme
Genauigkeit:
0,1 h
Montage:
Panelmontage
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 VDC
Zählkapazität:
9999.9 h
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.