Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605223
Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605223
Artikel-Nr.:
     4502-30H2418
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6605223
EAN/GTIN:
     4099889909548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 13pol
buchsenleiste
Stiftleiste"Stecker", Raster 5,08. 13-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
750 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.