Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605222
Stiftleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6605222
Artikel-Nr.:
     4502-30H2417
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6605222
EAN/GTIN:
     4099889909531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste"Platine", Raster 5,08. 13-polig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
750 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.