Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)
Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)
Artikel-Nr.:
     4502-30H1049
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0305031
EAN/GTIN:
     4099889553208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Selbstformende Schraube mit Kreuzschlitz Z für Kunststoff (PZ1). Zur Befestigung von Leiter- und Montageplatten. Bitte Anzugsdrehmoment je Gehäusetyp beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Furchschraube, Gewindefurchschraube, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.