Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 276.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0266170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 276.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0266170
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 276.5 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0266170
Artikel-Nr.:
     4502-30H1046
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0266170
EAN/GTIN:
     4099889507706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A0266170, OKW Baukasten-System ohne Verschraubung. Befestigungstürme in den Gehäuseschalen und Seitenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
276.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0366370
ab € 30,86*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.