Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 143 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0236670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 143 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0236670
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 143 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0236670
Artikel-Nr.:
     4502-30H1044
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0236670
EAN/GTIN:
     4099889507683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A0236670, OKW Baukasten-System ohne Verschraubung mit Griffbügel. Befestigungstürme in den Gehäuseschalen und Seitenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
143 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0336370
ab € 16,48*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.