Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 313 Ω, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 313 Ω, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil, 13
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 313 Ω, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil, 13
Relais, 1 Wechsler, 5 V (DC), 313 Ω, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil, 13
Artikel-Nr.:
     4502-30G9800
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     1393776-3
EAN/GTIN:
     4099889396935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Signalrelais Typ TE Connectivity/AXICOM P1. Schutzart: IP 67, Dichtigkeit: waschdicht, Rastermaß: 2,54 mm, Kontaktart: 1 Wechsler, Kontakte: Doppelkontakte, Kontaktmaterial: Palladium-Nickel, gold-/rhodiumplattiert, Schaltspannung: max. 125 VDC/150 VAC, Schaltstrom: max. 1,0 A, Schaltleistung: max. 30 W/60 VA, Grenzdauerstrom: 1,0 A, Prüfspannung zwischen geöffneten Kontakten: 500 Vrms (60 s), Widerstand thermisch: max. 130 K/W, Ansprech-/Rückstellzeit: typ 1,0/1,0 ms, Schalthäufigkeit: max. 200 Schaltspiele/s, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Grenztemperatur: +85 °C, Relaisschutzart: RT III, Zulassung: UL. SMD-Ausführung monostabil mit 1 Spule. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): 0-1393776-3, 5,0 VDC, 313 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
PdNi
Schaltspannung (AC):
150 V
Schaltspannung (DC):
125 V
Schaltstrom:
1 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
313 Ω
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.