Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 270 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 4-1393230-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 270 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 4-1393230-7
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 270 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 4-1393230-7
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 270 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 4-1393230-7
Artikel-Nr.:
     4502-30G9312
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     4-1393230-7
EAN/GTIN:
     4099889396881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack RP II/1. Lötstraßenfest oder waschdicht; Rastermaß: 3,5 oder 5,0 mm, Kontaktart: 1 Wechsler oder 1 Schließer (Einfachkontakt), Kontaktmaterial: AgNi 0,15 oder AgCdO, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 8,0, 12 oder 16 A, Schaltleistung: max. 2000, 3000 oder 4000 VA, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 4000 Vrms, Spulenleistung: 500 mW, Ansprech-/Abfallzeit: 8,0/2,0 ms, Schutzart: RT II oder RT III, Verschmutzungsgrad: 3, Überspannungskategorie: III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung lötstraßenfest mit 1 Schließer und 16 A Nennstrom Typ RP. Einschaltstrom: 25 A, Schaltleistung: max. 4000 VA, Kontaktmaterial: AgCdO, Schutzart: RT II. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (bei 12 VDC ±10 %, bei 24 VDC ±15 %), Rastermaß (RM)): 4-1393230-7, 12 VDC, 270 Ohm, RM 5,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
270 Ω
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 250v, industrierelais, printrelais ac, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.