Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 1.44 kΩ, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 1.44 kΩ, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 1.44 kΩ, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 1.44 kΩ, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240
Artikel-Nr.:
     4502-30G9122
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     3-1393240-5
EAN/GTIN:
     4099889396577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais 240v
industrierelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack RT1 Inrush. Verstärkte Isolierung, sensitiv; Rastermaß: 5,0 mm, Kontaktart: 1 Schließer (Einfachkontakt), Kontaktmaterial: AgSnO2, Nennspannung: 240 VAC, Nennstrom: 16 A, Schaltleistung: max. 4000 VA, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 5000 Vrms, Spulenleistung: 400 mW, Ansprech-/Abfallzeit: 8,0/3,0 ms, Schutzart: RT II, Verschmutzungsgrad: 3, Überspannungskategorie: III, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): 3-1393240-5, 24 VDC, 1440 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
1.44 kΩ
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 260 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.