Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 360 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 360 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240-3
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 360 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240-3
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 360 Ω, 16 A, 400 V (AC), monostabil, 3-1393240-3
Artikel-Nr.:
     4502-30G9120
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     3-1393240-3
EAN/GTIN:
     4099889396560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack E. In stehender Ausführung, waschdicht, monostabil; Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule und Kontakt: über 4,0 mm, Nennspannung: 240 VAC, Schaltspannung: max. 400 VAC, Einschaltvermögen (4, 0 s): 15 A, Durchschlagsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt: 4000 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: typ. 7,0/3,0 ms, Relaisschutzart: RT III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit Einfachkontakten AgNi 20 und 1 Wechsler. Nennstrom: 8,0 A, Schaltleistung: max. 2000 VA. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, ab 1200 Ohm ±15 %), Spulennennleistung): 6-1393215-9, 12 VDC, 330 Ohm, 436 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
16 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
360 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 240v, industrierelais, printrelais ac, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 260 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.