Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 40 A, DIN-Schiene, RGC1A60D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 40 A, DIN-Schiene, RGC1A60D4
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 40 A, DIN-Schiene, RGC1A60D4
Artikel-Nr.:
     4502-30G8966
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D40KGE
EAN/GTIN:
     5350035417188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais carlo gavazzi
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Halbleiterrelais Gavazzi Typ RGC1A60D40KGE Für DIN-Schiene, nullspannungsschaltend, 1-polig, mit integriertem Kühlkörper. Anschlussbelegung: Schütz Frequenz: 45 bis 65 Hz Isolationsspannung: min. 4000 V Betriebstemperatur: -40° bis 80° Laststrom: 40 A Mit Lastspannung 600 VAC und Steuerspannung 4 bis 32 VDC Spitzensperrspannung: 1200 V Abmessungen: Höhe: 106 mm, Breite: 36,6 mm, Tiefe: 136 mm
Weitere Informationen:
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
40 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Steuerspannung:
4-32 VDC
Ursprungsland:
MT
Gewicht:
0.515 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 99,39*
€ 126,57*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 126,60*
1
€ 5,90*
ab € 95,03*
€ 126,63*
1
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 154,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.