Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 230 V (AC), 19.465 kΩ, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 9-141911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 230 V (AC), 19.465 kΩ, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 9-141911
Relais, 4 Wechsler, 230 V (AC), 19.465 kΩ, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 9-141911
Relais, 4 Wechsler, 230 V (AC), 19.465 kΩ, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 9-141911
Artikel-Nr.:
     4502-30G8436
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     9-1419111-1
EAN/GTIN:
     4099889396386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
industrierelais 240v
miniaturrelais
Miniaturrelais Typ TE Connectivity/Schrack PT. Als Universalrelais für Print- oder Steckanschluss 2,8 mm, Gleich- oder Wechselspannung, berührungssichere Prüftaste, wählbare Verriegelung, mechanische Betriebsanzeige, mit weißem Beschriftungsfeld; Kontaktart: 2, 3 oder 4 Wechsler (Einfachkontakt), Kontaktmaterial: AgNi 90/10, Nennspannung: 240 VAC, Nennstrom: 6,0, 10 oder 12 A, Schaltleistung: 1500, 2500 oder 3000 VA, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 2500 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: 15/10 ms, Prellzeit: 5,0 ms, Anschlüsse: Steckanschlüsse 2,8 mm oder Printanschlüsse, Schutzart: RT II, Verschmutzungsgrad: 2, Überspannungskategorie: III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit 4 Wechslern Typ PT570/PT571. Nennstrom: 6,0 A, Schaltleistung: max. 1500 VA, Einschaltvermögen: 12 A (max. 20 ms). Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, bei 230 VAC ±15 %), Anschlussart): 9-1419111-1, 230 VAC, 19465 Ohm, Steckanschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
19.465 kΩ
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.