Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 4 Wechsler, 24 V (DC), 777 Ω, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 1-1393154-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 24 V (DC), 777 Ω, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 1-1393154-2
Relais, 4 Wechsler, 24 V (DC), 777 Ω, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 1-1393154-2
Relais, 4 Wechsler, 24 V (DC), 777 Ω, 6 A, 240 V (AC), monostabil, 1-1393154-2
Artikel-Nr.:
     4502-30G8433
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     1-1393154-2
EAN/GTIN:
     4099889396379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
industrierelais 240v
miniaturrelais
Miniaturrelais Typ TE Connectivity/Schrack PT. Als Universalrelais für Print- oder Steckanschluss 2,8 mm, Gleich- oder Wechselspannung, berührungssichere Prüftaste, wählbare Verriegelung, mechanische Betriebsanzeige, mit weißem Beschriftungsfeld; Kontaktart: 2, 3 oder 4 Wechsler (Einfachkontakt), Kontaktmaterial: AgNi 90/10, Nennspannung: 240 VAC, Nennstrom: 6,0, 10 oder 12 A, Schaltleistung: 1500, 2500 oder 3000 VA, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 2500 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: 15/10 ms, Prellzeit: 5,0 ms, Anschlüsse: Steckanschlüsse 2,8 mm oder Printanschlüsse, Schutzart: RT II, Verschmutzungsgrad: 2, Überspannungskategorie: III, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung mit 4 Wechslern Typ PT570/PT571. Nennstrom: 6,0 A, Schaltleistung: max. 1500 VA, Einschaltvermögen: 12 A (max. 20 ms). Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, bei 230 VAC ±15 %), Anschlussart): 1-1393154-2, 24 VDC, 777 Ohm, Steckanschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
4 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
777 Ω
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0305 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.