Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 3.39 kΩ, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2-1393236-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 3.39 kΩ, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2-1393236-4
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 3.39 kΩ, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2-1393236-4
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 3.39 kΩ, 6 A, 400 V (AC), monostabil, 2-1393236-4
Artikel-Nr.:
     4502-30G6725
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     2-1393236-4
EAN/GTIN:
     4099889395181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais Typ TE Connectivity/Schrack SNR. Mit 1 Wechsler für Gleichspannung, sensitiv, waschdicht, monostabil, für Leiterplattenmontage mit Anschlüssen in Rasterteilung 1,25 mm sowie 1,27 mm; Durchschlagsfestigkeit (Spule/Kontakt): 4,0 kVrms, Schaltspannung: max. 400 VAC, Nennspannung: 240 VAC, Nennstrom: 6,0 A, Schaltleistung: 1500 VA, Kontaktmaterial: AgSnO2, Relaisschutzart: RT III, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): 2-1393236-4, 24 VDC, 3390 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
3.39 kΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00531 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 240v, industrierelais, printrelais ac, Relais, Elektronikrelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 260 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.