Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 4.5 kΩ, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 4.5 kΩ, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil,
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 4.5 kΩ, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil,
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 4.5 kΩ, 1 A, 125 V (DC), 150 V (AC), monostabil,
Artikel-Nr.:
     4502-30G6556
Hersteller:
     AXICOM
Herst.-Nr.:
     1-1393774-2
EAN/GTIN:
     4099889395044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Signalrelais Typ TE Connectivity/AXICOM P1. Schutzart: IP 67, Dichtigkeit: waschdicht, Rastermaß: 2,54 mm, Kontaktart: 1 Wechsler, Kontakte: Doppelkontakte, Kontaktmaterial: Palladium-Nickel, gold-/rhodiumplattiert, Schaltspannung: max. 125 VDC/150 VAC, Schaltstrom: max. 1,0 A, Schaltleistung: max. 30 W/60 VA, Grenzdauerstrom: 1,0 A, Prüfspannung zwischen geöffneten Kontakten: 500 Vrms (60 s), Widerstand thermisch: max. 130 K/W, Ansprech-/Rückstellzeit: typ 1,0/1,0 ms, Schalthäufigkeit: max. 200 Schaltspiele/s, Umgebungstemperatur: –40 bis +70 °C, Grenztemperatur: +85 °C, Relaisschutzart: RT III, Zulassung: UL. Ausführung monostabil mit 1 Spule. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): 1-1393774-2, 24 VDC, 4500 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
PdNi + AuRh
Schaltspannung (AC):
150 V
Schaltspannung (DC):
125 V
Schaltstrom:
1 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
4.5 kΩ
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 640 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.