Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 360 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 1393243-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 360 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 1393243-4
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 360 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 1393243-4
Relais, 2 Wechsler, 12 V (DC), 360 Ω, 8 A, 400 V (AC), monostabil, 1393243-4
Artikel-Nr.:
     4502-30G6274
Hersteller:
     Schrack
Herst.-Nr.:
     1393243-4
EAN/GTIN:
     4099889394863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Schrack RT2. Für Gleich- oder Wechselspannung, lötstraßenfest oder waschdicht; Rastermaß: 5,0 mm, Luft- und Kriechstrecke: min. 10 mm zwischen Kontakten und Spule, Kontaktart: 2 Wechsler oder 2 Schließer (Einfachkontakt), Kontaktmaterial: AgNi 90/10 oder AgSnO, Nennspannung: 250 VAC, Schaltspannung: max. 400 VAC, Nennstrom: 8,0 A, Schaltleistung: max. 2000 VA, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 5000 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: max. 8,0/6,0 ms, Relaisschutzart: RT II (lötstraßenfest), RT III (waschdicht), Überspannungskategorie: III, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C (DC-Spule), –40 bis +70 °C (AC-Spule), Zulassungen: VDE, UL, CSA u.a. Waschdicht mit 2 Wechslern und Kontakten aus AgNi 90/10. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %, bei AC-Spule ±15 %), Spulennennleistung): 1393243-4, 12 VDC, 360 Ohm, 400 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Rastermaß:
5 mm
Schaltspannung (AC):
400 V
Schaltstrom:
8 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
360 Ω
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, industrierelais 250v, industrierelais, printrelais ac, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.