Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrelais, 2 Wechsler, 220 V (AC), 18.23 kΩ, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalrelais, 2 Wechsler, 220 V (AC), 18.23 kΩ, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC),
Universalrelais, 2 Wechsler, 220 V (AC), 18.23 kΩ, 10 A, 30 V (DC), 250 V (AC),
Artikel-Nr.:
     4502-30G1512
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU2S-A220
EAN/GTIN:
     4099891588540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Universalrelais, RU2S-A220, IDEC Das Universalrelais hat eine einzigartige interne Konstruktion. Es gibt keine interne Verdrahtung, d. h. keine schwachen Lötstellen und ein völlig bleifreies Herstellungsverfahren. Auch die Kontakte sind cadmiumfrei, wodurch das Relais umweltfreundlich ist. Das Relais wird außerdem in einem vollständig automatisierten Montageprozess hergestellt, was bedeutet, dass das Relais von höchster Qualität ist, da die Möglichkeit menschlicher Fehler während des Herstellungsprozesses ausgeschlossen wurde. Features * Steckbare Klemme * Mit Hebel zum Einrasten * DPDT-Standard * 220-240 VAC Betriebsspule * Nicht gepolte LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
10 A
Spulenspannung (AC):
220 V
Spulenwiderstand:
18.23 kΩ
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, idec relaissockel, steckrelais, industrierelais 240v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,29*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 8,81*
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 9,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 14,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,23*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
BNDN1000
ab € 9,03*
Zubehör
Idec
SY4S-02F1
ab € 0,269*
Zubehör
Idec
SM2S-05
ab € 7,53*
Zubehör
Idec
SY4S-61
ab € 1,66*
Zubehör
Idec
SY4S-62
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.