Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 12 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ1S-CL-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 12 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ1S-CL-A2
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 24100 Ω, 12 A, 30 V (DC), 250 V (AC), RJ1S-CL-A2
Artikel-Nr.:
     4502-30G1500
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ1S-CL-A230
EAN/GTIN:
     4099891588427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais, RJ1S-CL-A230, IDEC Das steckbare Klemmenrelais ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Schalttafeln und Werkzeugmaschinen. Features * SPDT-Kontakt * Gut sichtbare LED-Anzeige * Große Schaltleistung * Ausgezeichnete Haltbarkeit * Kompakte Größe: 12,7 mm breit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
12 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Spulenwiderstand:
24100 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Printrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,315*
€ 5,946*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,84*
2 Tage
38
1
€ 14,99*
ab € 5,55*
€ 9,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SJ1S-21L
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.