Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 3 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 720 Ω, 48 V (DC), 250 V (AC), monosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 3 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 720 Ω, 48 V (DC), 250 V (AC), monosta
Relais, 3 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 720 Ω, 48 V (DC), 250 V (AC), monosta
Artikel-Nr.:
     4502-30G1160
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S3EB12J
EAN/GTIN:
     4099891588250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais, S3EB-12V, Panasonic Features * Niedrige thermische elektromotorische Kraft * Zwillingskontakte (gegabelte Kontakte) * PC-Plattensockel Anwendungen * Messgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgNi-AgSnO2 + Au
Rastermaß:
5.08 mm
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
48 V
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
720 Ω
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Relais, Elektronikrelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 508,54*
€ 605,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
SPSULCSAJ
ab € 155,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.