Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-UDC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-UDC24
Leistungsrelais, 2 Wechsler, 24 V (DC), 750 Ω, 3 A, RY2S-UDC24
Artikel-Nr.:
     4502-30G1076
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-UDC24
EAN/GTIN:
     4099891588113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais idec
Leistungsrelais, RY2S-UDC24, IDEC Features * Kleines, industrielles Universal-Melderelais * DPDT 3A * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
750 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
SY2S-05C
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.