Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, blau, max. 9,5 mm, L 80.5 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 2 S BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, blau, max. 9,5 mm, L 80.5 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 2 S BL
Abgreifklemme, blau, max. 9,5 mm, L 80.5 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 2 S BL
Abgreifklemme, blau, max. 9,5 mm, L 80.5 mm, CAT O, Buchse 4 mm, AK 2 S BL
Artikel-Nr.:
     4502-30F331
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     AK 2 S BL
EAN/GTIN:
     4099889416602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme blau
abgreifklemmen hirschmann
Abgreifklemme, AK 2 S BL, Hirschmann T&M Isolierte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
25 A
Farbe:
blau
Klemmbereich:
max. 9,5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
80.5 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.