Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme, 40 A, 61,1 mm, BU-27CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemme, 40 A, 61,1 mm, BU-27CG
Batterieklemme, 40 A, 61,1 mm, BU-27CG
Artikel-Nr.:
     4502-30F233
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27CG
EAN/GTIN:
     4099889790092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, BU-27CG, Mueller Die BU-27CG ist eine Geophonklemme aus Kupfer, die zum Anbringen an Seismographenringen verwendet wird. Sie kann an Drähte bis zu 12 AWG über eine Crimp- oder Schraubverbindung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batterieklemme
Länge:
61.1 mm
max. Klemmbereich:
16 mm
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, 9V Clip, Batterieclip, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,22*
5
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,40*
2 Tage
61
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,59*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.