Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierung für Batterieklemme, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierung für Batterieklemme, rot
Isolierung für Batterieklemme, rot
Artikel-Nr.:
     4502-30F140
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-26-2
EAN/GTIN:
     4099889756395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Isolator, BU-26-2, Mueller Electric Der BU-26-2 wird für die elektrische Isolierung von Klemmen der Serien BU-24 und BU-25 verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierung für Batterieklemme
Farbe:
rot
Länge:
99 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, prüfklemme, Abdeckung, Kappe, Isolierkappe, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,70*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,89*
2 Tage
568
1
€ 14,99*
ab € 0,832*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-21CEZ
ab € 9,93*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-24APN
ab € 1,28*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-25
ab € 0,95*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-25C
ab € 3,01*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-24APS
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.