Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 500 mA, 400 V AC/DC, SIL-4, AQZ404J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 500 mA, 400 V AC/DC, SIL-4, AQZ404J
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 500 mA, 400 V AC/DC, SIL-4, AQZ404J
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 500 mA, 400 V AC/DC, SIL-4, AQZ404J
Artikel-Nr.:
     4502-29G8780
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ404J
EAN/GTIN:
     4099889352030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQZ404J, PANASONIC Features * Hohe Kapazität * Kompakter schlanker Typ Anwendungen * Messgeräte * Prüfgeräte * Eisenbahn, Verkehrssignale
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
SIL-4
Isolationsspannung:
2.5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
500 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00255 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,70*
€ 395,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,22*
€ 376,3018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,90*
€ 361,641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,30*
€ 329,987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.