Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 480 Ω, 5 A, 125 V (DC), 380 V (AC), m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 480 Ω, 5 A, 125 V (DC), 380 V (AC), m
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 480 Ω, 5 A, 125 V (DC), 380 V (AC), m
Relais, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 V (DC), 480 Ω, 5 A, 125 V (DC), 380 V (AC), m
Artikel-Nr.:
     4502-29G8590
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6B-2114P-US 12VDC
EAN/GTIN:
     4099889393460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Subminiatur-Leistungsrelais Typ Omron G6B. Abgedichtet, cadmiumfrei, monostabil; Kontaktmaterial: Ag-Legierung, Nennlast: 5,0 A/250 VAC, 5,0 A/30 VDC, Schaltspannung: max. 380 VAC/125 VDC, Schaltstrom: max. 5,0 A, Schaltleistung: max. 1250 VA/150 W, Spulennennleistung: ca. 200 mW (1 Schließer), 300 mW (1 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer), Kontaktwiderstand: max. 30 m Ohm, Durchschlagsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten: 3000 VAC (60 s), Ansprech-/Abfallzeit: max. 10/10 ms, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Zulassungen: TÜV, SEV, UL, CSA. Ausführung mit 1 Schließer und 1 Öffner. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): G6B-2114-P-US 12VDC, 12 VDC, 480 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Schaltspannung (AC):
380 V
Schaltspannung (DC):
125 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
480 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, industrierelais omron, miniaturrelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,50*
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 6,62*
1 Tag
123
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,19*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.