Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 2.88 kΩ, 5 A, 30 V (DC), 250 V (AC), G6D-1A-ASI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 2.88 kΩ, 5 A, 30 V (DC), 250 V (AC), G6D-1A-ASI
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 2.88 kΩ, 5 A, 30 V (DC), 250 V (AC), G6D-1A-ASI
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 2.88 kΩ, 5 A, 30 V (DC), 250 V (AC), G6D-1A-ASI
Artikel-Nr.:
     4502-29G8394
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6D-1A-ASI 24VDC
EAN/GTIN:
     4099889393200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Leistungsrelais Typ Omron G6D. Cadmium-frei und waschdicht; Rastermaß: 2,54 mm nach EN 61810-1, Kontaktbestückung: 1 Schließer, Kontaktwerkstoff: AgSnIn, Kontaktwiderstand: max. 100 m Ohm, Leistungsaufnahme: 200 mW, Schaltspannung: 30 VDC, 250 VAC, Schaltstrom: max. 5,0 A, Stehstoßspannung Kontakt-Spule: 6000 V, Schaltleistung: 150 W/1250 VA, Ansprech-/Rückfallzeit: max. 10/5,0 ms, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Zulassungen: UL, CSA, TÜV. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): G6D-1A-ASI 24VDC, 24 VDC, 2880 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnIn
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2.88 kΩ
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, industrierelais omron, Relais, Elektronikrelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,53*
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.