Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 60 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-60µF-450V
Artikel-Nr.:
     4502-29D166
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-60µF-450V-FS 50X120MM A
EAN/GTIN:
     4099879814456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
120 mm
Kapazität:
60 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.20236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.