Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V
MKP-Motor-Betriebskondensator, 40 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-40µF-450V
Artikel-Nr.:
     4502-29D162
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-40µF-450V-FS 40X94MM A
EAN/GTIN:
     4099879814432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
94 mm
Kapazität:
40 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1364 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.