Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -7 A, -50 V, THT, TO-220, 2N6109G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -7 A, -50 V, THT, TO-220, 2N6109G
Bipolartransistor, PNP, -7 A, -50 V, THT, TO-220, 2N6109G
Artikel-Nr.:
     4502-28S5000
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6109G
EAN/GTIN:
     4099879030559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Leistungstransistor, 2N6109G, onsemi Dieser komplementäre Silizium-Kunststoff-Leistungstransistor ist für den Einsatz in allgemeinen Verstärker- und Schaltanwendungen vorgesehen. Features * Bandbreitenprodukt mit hoher Stromverstärkung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-50 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
-3.5 V
Transitfrequenz fTmin:
10 MHz
Verlustleistung VA (AC):
40 W
Kollektorstrom:
-7 A
min. Gleichstromverstärkung:
30 mA
max. Gleichstromverstärkung:
150 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.